Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Gelb 88.8 x 17.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332761
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-1100-3500-F9PZY67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Einfach
Länge = 88.8mm
Abmessungen = 88.8 x 17.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Gelb
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Länge:
88.8mm
Abmessungen:
88.8 x 17.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 2332761, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD11003500F9PZY67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,51*
€ 631,3069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,65*
€ 585,0635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,66*
€ 518,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,00*
€ 510,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,17*
€ 471,4423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.