Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, Rund-Linse Streufilter 38 x 17.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332678
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-1100-1500-F9PD67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 38mm
Abmessungen = 38 x 17.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Streufilter
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
38mm
Abmessungen:
38 x 17.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Streufilter
Weitere Suchbegriffe: 2332678, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD11001500F9PD67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,74*
€ 623,2506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,55*
€ 580,1845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,25*
€ 522,7075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,50*
€ 512,295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,66*
€ 479,1654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.