Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Gelb 76.1 x 22.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332658
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-0900-3000-F9PZY67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Einfach
Länge = 76.1mm
Abmessungen = 76.1 x 22.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Gelb
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Länge:
76.1mm
Abmessungen:
76.1 x 22.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 2332658, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD09003000F9PZY67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.