Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, Rund-Linse Grün 38 x 17.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332510
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-0700-1500-F9PZG67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Einfach
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 38 x 17.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Grün
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
38 x 17.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 2332510, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD07001500F9PZG67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,59*
€ 598,0821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,39*
€ 557,3841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,75*
€ 500,6925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,27*
€ 491,7913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,20*
€ 459,578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.