| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2332422 Herst.-Nr.: CM-SCE-1/4-4H-4 EAN/GTIN: 5059040631182 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabeletiketten Etikettenmenge = 250 Hintergrundfarbe = Gelb Serie = CM-SCE Material = Polyolefin
Kabelmarkierungen zum Anbinden Serie CM-SCE. Nicht klebende, flache Kabelmarkierungen in Militärqualität zum Kennzeichnen von großen Kabeln, Rohren und Drahtbündeln in kommerziellen, militärischen und Luftfahrtumgebungen. Die Markierungen können nach dem Anschließen mit Kabelbindern angebracht werden. Eigenschaften und Vorteile. Flammhemmend Beständig gegen Lösungsmittel, Flüssigkeiten, Abrieb und Schmiermittel Einfach zu befestigen und auszutauschen Ideal für Nachrüstung und Reparaturen Befestigung mit üblichen Kabelbindern Ausgezeichnete Druckleistung Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabeletiketten | Etikettenmenge: | 250 | Hintergrundfarbe: | Gelb | Serie: | CM-SCE | Material: | Polyolefin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 2332422, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, CMSCE144H4, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| | |
| |