Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETA 250 mm Blechschere für Edelstahl, Schnitt: Rechts, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331425
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     1123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Durchlaufschere
Figurenschere
Schneid-Richtung = Rechts, gerade
Gesamtlänge = 250 mm
Schneidkapazität = 1 mm
Geeignet für = Edelstahl
Oberflächen-Finish = Chrom
Weitere Informationen:
Schneid-Richtung:
Rechts, gerade
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidkapazität:
1 mm
Geeignet für:
Edelstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Handblechschere, Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, astschere, handblechschere 250 mm, 2331425, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, BETA, 1123, Hand Tools, Pliers & Cutters, Tin Snips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.