Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC EAV2000, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 220V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330729
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV2000-F02-4YO-Q
EAN/GTIN:
     5059039839469
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Soft-Startventil
Softstart-Ventil
Startverzögerungsventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Serie = EAV2000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 220V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 5.6VA
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Ventile für allmähliche Druckbeaufschlagung und Verschluss. Steuermagnetventile 24 Vac oder 220 Vac zum Verschließen oder allmählichen Druckbeaufschlagen des Druckluftkreises. Manuelle Impulssteuerung. Niedrige Leistungsaufnahme ISO-Steckverbinder kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Serie:
EAV2000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
220V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
5.6VA
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, softstart ventil, wege-ventil smc, 2330729, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, EAV2000F024YOQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, EAV2000F024YO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 100,32*
€ 124,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 131,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.