Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Digital Digitaler Temperaturfühler ±0.09°C SMD, 6-Pin, I2C 20 → 42 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329701
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS6221-AWLT-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = ±0.09°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur-Bereich = 20 → 42 °C
Gehäusegröße = WL-CSP
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
±0.09°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur-Bereich:
20 → 42 °C
Gehäusegröße:
WL-CSP
Weitere Suchbegriffe: 2329701, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, ams OSRAM, AS6221AWLTS, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,94*
€ 544,9486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,89*
€ 435,4091
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 354,28*
€ 421,5932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,99*
€ 403,3981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,46*
€ 392,0574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,10*
€ 366,639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.