| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2328260 Herst.-Nr.: SY5120-5YO-C6F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion = 1 Anschluss-Gewinde = One-Touch-Anschluss 6 mm Betätigungsart = Elektromagnet Serie = SY Montageart = Oberflächenmontage Weitere Informationen: | | Funktion: | 1 | Anschluss-Gewinde: | One-Touch-Anschluss 6 mm | Betätigungsart: | Elektromagnet | Serie: | SY | Montageart: | Oberflächenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil smc, wege ventil, 2" wegeventil, 2328260, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY51205YOC6FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,91* | € 53,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,58* | € 54,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,19* | € 57,39* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,31* | € 67,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|