Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4 , M4 x 0.7mm, 16mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4 , M4 x 0.7mm, 16mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4 , M4 x 0.7mm, 16mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4 , M4 x 0.7mm, 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2328215
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2328215
EAN/GTIN:
     5056111963685
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Gewindegröße = M4
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metric
Erfüllte Normen = ISO 7380

RS Pro Innensechskantschrauben - Sechskantkopf. Präsentiert von RS Pro, ein umfangreiches Sortiment an Zylinderkopfschrauben. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit Sechskantkappe für eine einfache und effektive Montage. Diese Schrauben sind perfekt für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Maschinenreparaturen oder Konstruktionen. Hochwertige Innensechskantschrauben sorgen für Sicherheit und eine langlebige und robuste Konstruktion. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung sorgt für ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Edelstahl Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstiger als Titan. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Standardmäßig ist diese gesamte Serie mit Sechskantköpfen ausgestattet, die auf den Schrauben montiert sind. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Vorteile von Edelstahl. Höhere Korrosionsbeständigkeit als Edelstahl A2 Recycelbar Antimagnetisch Verwendbar bis 300 °C. Edelstahl ist nicht nur für optische Zwecke geeignet. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine qualitativ hochwertige und zuverlässige RS Pro-Zylinderschraube mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metric
Erfüllte Normen:
ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m4x16 innensechskannt, linsenkopfschrauben innensechskant, linsenkopfschraube, 2328215, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,98*
€ 26,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Box
ab 30 Boxen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,09*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,08*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.