Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M4, Innen Ø 4.1mm x 6mm, L. 5mm, D. 8.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326951
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326951
EAN/GTIN:
     5059044305171
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M4
Innendurchmesser = 4.1mm
Nennaußendurchmesser = 6mm
Nennlänge = 5mm
Flanschdurchmesser = 8.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M4
Innendurchmesser:
4.1mm
Nennaußendurchmesser:
6mm
Nennlänge:
5mm
Flanschdurchmesser:
8.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326951, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, M45NYSIB50164004005, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,68*
€ 29,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,64*
€ 26,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,11*
€ 25,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,65*
€ 19,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.