Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M3, Innen Ø 3.1mm x 4mm, L. 4mm, D. 6.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326928
EAN/GTIN:
     5059044304969
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M3
Innendurchmesser = 3.1mm
Nennaußendurchmesser = 4mm
Nennlänge = 4mm
Flanschdurchmesser = 6.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M3
Innendurchmesser:
3.1mm
Nennaußendurchmesser:
4mm
Nennlänge:
4mm
Flanschdurchmesser:
6.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326928, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, M34NYSIB50164003004, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,68*
€ 38,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,45*
€ 37,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,36*
€ 34,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,94*
€ 33,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,03*
€ 32,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,29*
€ 26,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.