Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M2, Innen Ø 2.1mm x 3mm, L. 3mm, D. 4.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326874
EAN/GTIN:
     5059044304464
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M2
Innendurchmesser = 2.1mm
Nennaußendurchmesser = 3mm
Nennlänge = 3mm
Flanschdurchmesser = 4.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M2
Innendurchmesser:
2.1mm
Nennaußendurchmesser:
3mm
Nennlänge:
3mm
Flanschdurchmesser:
4.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326874, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, 423NYSIB5010SCM002003, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,74*
€ 40,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,56*
€ 39,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,59*
€ 36,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,84*
€ 34,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,01*
€ 33,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,92*
€ 27,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.