Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RL Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 12A 5V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326226
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL-1A-E-PW1 DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Spulenwiderstand = 62,5 Ω
Spulenleistung = 400mW
Serie = G2RL
Anzahl der Spulen = Einfach
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Spulenwiderstand:
62,5 Ω
Spulenleistung:
400mW
Serie:
G2RL
Anzahl der Spulen:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: omron 5v printrelais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 2326226, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RL1AEPW1DC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.