Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD MSOP-8, einzeln typ. 6 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326037
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6442-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP-8
Stromversorgungs-Typ = Dual
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 9kHz
Arbeitsfrequenz max. = 9 kHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP-8
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
9kHz
Arbeitsfrequenz max.:
9 kHz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 2326037, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6442EMS, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.