Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 9.5mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325759
EAN/GTIN:
     5059044304181
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 9.5mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, rundschnur silikon rs pro, dichtungsrundschnur silicon, rundschnur, 2325759, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3005120, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.