Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 8mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325757
EAN/GTIN:
     5059044304167
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 8mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, silikon rundschnur 8 mm, dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur 8mm, 2325757, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3005118, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.