Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 510mm x 610mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325503
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     3002024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 610mm
Breite = 510mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Oben offen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
610mm
Breite:
510mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325503, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 3002024, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 134,53*
€ 169,37*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 233,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 345,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,04*
€ 410,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 339,16*
€ 403,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,53*
€ 379,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,03*
€ 357,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,71*
€ 338,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,8471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
5419 1/2 X 36 YD GOLD
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.