Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren O-Ring Dichtschnur, Ø 12mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323009
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2323009
EAN/GTIN:
     5059044303047
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur 12 mm
o-ring schnur
Durchmesser = 12mm
Material = Neopren
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12mm
Material:
Neopren
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2323009, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2001105, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.