Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren O-Ring Dichtschnur, Ø 10mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2323008
EAN/GTIN:
     5059044303030
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur 10mm
o-ring schnur
Durchmesser = 10mm
Material = Neopren
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Material:
Neopren
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2323008, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R2001104, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.