Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloroprenkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 3mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323004
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2323004
EAN/GTIN:
     5059044302996
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur 3mm
o-ring schnur
Durchmesser = 3mm
Material = Chloroprenkautschuk
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Material:
Chloroprenkautschuk
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2323004, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2001100, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.