Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Installationsdose Orange IP65, BxTxH 100mm x 100mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2320524
EAN/GTIN:
     5059044302934
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Abmessungen L x B x H = 100 x 100 x 80mm
Material = Stahl
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Höhe = 80mm
Schutzart = IP65
Farbe = Orange
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
100 x 100 x 80mm
Material:
Stahl
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Höhe:
80mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2320524, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, FRJB01, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.