Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 → 600s, 24 → 240V ac, 2 Kont. Einfach, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319529
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500210R0100 CT-SAD.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2319529
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 → 600s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = DPST
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Spannung min. = 24V ac
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 → 600s
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einfach
Kontaktanordnung:
DPST
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Spannung min.:
24V ac
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.