Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 26000 lm, 220 → 240 V ac / 200 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318137
EAN/GTIN:
     5059044301098
Suchbegriffe:
2318137
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 200 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
dimmbar = Ja
Farbtemperatur = 4000K
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
200 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
dimmbar:
Ja
Farbtemperatur:
4000K
Energieeffizienzklasse UK:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.