Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 19500 lm, 220 → 240 V ac / 150 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318135
EAN/GTIN:
     5059044301074
Suchbegriffe:
2318135
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 150 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
dimmbar = Ja
Farbtemperatur = 4000K
EU-Energieeffizienzklasse = E
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
150 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
dimmbar:
Ja
Farbtemperatur:
4000K
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.