Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS ±12V dc / ±220mA 2-Kanal 5W, EIN 110 → 340 V dc, 85 → 265 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS ±12V dc / ±220mA 2-Kanal 5W, EIN 110 → 340 V dc, 85 → 265 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-2318016
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KWD5-1212
EAN/GTIN:
     5059045449324
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = ±12V dc
Ausgangsstrom = ±220mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 110 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 55mm
Breite = 45mm
Tiefe = 20.5mm
Wirkungsgrad = 73%
Temperatur max. = +70°C

IEC950, EN60950. TÜV, UL-Zulassung, CSA-Zulassung. MTBF gemäß MIL-HDBK-217D. Sollte nicht unter dauerhaften Kurzschlussbedingungen betrieben werden. TDK-Lambda, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie KW. Gekapselte Leiterplatten-Netzteile der Serie KW von TDK aus einer kompakten Lösung mit großem Anwendungsbereich. Die kompakten Abmessungen der Serie KW machen sie für platzkritische Anwendungen ohne externe Bauteile geeignet. Die Serie ist äußerst effizient mit verringerten Leistungsverlusten, was das Wärmemanagement auf der Platine vereinfacht. Eigenschaften und Vorteile Klein, leicht und mit Universaleingang. Eingang 85-265 V ac, ideal für kleine Systeme und Messtechnikanwendungen auf der ganzen Welt. Überstrom und Überspannungsschutz. Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0. Leitungsgebundenes Rauschen (EMV) nach VCCI-II und FCC-B (VDE-B wird mit externem Kondensator ebenfalls erfüllt). Typische Anwendungen: Industrieausführung. Prüfen und Messen. Kommunikation und Rundfunk.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Ausgangsstrom:
±220mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
110 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
55mm
Breite:
45mm
Tiefe:
20.5mm
Wirkungsgrad:
73%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 2318016, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, KWD51212, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.