Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips T8 LED-Leuchtröhre, 240 V ac, 8 W / 800 lm, Kaltweiß 4000K, G13-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317077
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003022102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Länge zöllig = 1.9ft
Länge metrisch = 600mm
Leistung = 8 W
Lampengröße = T8
Lampensockel = G13
Lichtstärke = 800 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Farbtemperatur = 4000K
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 240 V ac
Serie = CorePro
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.9ft
Länge metrisch:
600mm
Leistung:
8 W
Lampengröße:
T8
Lampensockel:
G13
Lichtstärke:
800 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000K
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
240 V ac
Serie:
CorePro
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, philips led röhre, 2317077, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Philips Lighting, 929003022102, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.