Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro, LED-Lampe, A60, 13 W / 230V, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317024
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001234564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 13 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
dimmbar = Nein
Lampenform = A60
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Energieeffizienzklasse UK = E
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
13 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
A60
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Energieeffizienzklasse UK:
E
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, philips led e27 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 2317024, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929001234564, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.