Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro, LED-Lampe, A60, 5,5 W / 230V, B22 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317018
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001233899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
Lampensockel = B22
Leistung = 5,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = CorePro
dimmbar = Nein
Lampenform = A60
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Energieeffizienzklasse UK = F
Weitere Informationen:
Lampensockel:
B22
Leistung:
5,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
CorePro
dimmbar:
Nein
Lampenform:
A60
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22, Sockel B22, philips led birne 2700 k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 5.5w, 2317018, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929001233899, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.