Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode , 200V / 35A, 2-Pin SlimDPAK (TO-252AE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315412
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V35PW22HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SlimDPAK (TO-252AE)
Dauer-Durchlassstrom max. = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SlimDPAK (TO-252AE)
Dauer-Durchlassstrom max.:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2315412, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V35PW22HM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.959,215*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 1,32427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.124,14*
€ 7.287,7266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.084,63*
€ 7.240,7097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.984,415*
€ 7.121,45385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.959,215*
€ 7.091,46585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.