Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 100 Zähne, Teilung 8mm, Maße 36mm x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312092
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     800 8MDC 36
EAN/GTIN:
     4014486813692
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 800mm
Breite = 36mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 100
Riemenreferenz = 8M DC
Material = Polyurethan
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Breite:
36mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
100
Riemenreferenz:
8M DC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2312092, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 8008MDC36, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 113,80*
€ 139,79*
10 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 115,45*
€ 142,35*
1
€ 5,90*
ab € 130,83*
€ 183,64*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 277,94*
1
Frei Haus
ab € 398,96*
€ 442,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.