Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 224 Zähne, Teilung 8mm, Maße 21mm x 1792mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312079
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1792 8MDC 21
EAN/GTIN:
     4014486814163
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 1792mm
Breite = 21mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 224
Riemenreferenz = 8M DC
Material = Polyurethan
Weitere Informationen:
Länge:
1792mm
Breite:
21mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
224
Riemenreferenz:
8M DC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2312079, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 17928MDC21, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 132,61*
12 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 109,93*
€ 134,96*
1
€ 5,90*
ab € 123,34*
€ 174,17*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 274,64*
1
Frei Haus
ab € 378,78*
€ 435,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.