Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 153 Zähne, Teilung 8mm, Maße 36mm x 1224mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312066
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1224 8MDC 36
EAN/GTIN:
     4014486813975
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 1224mm
Breite = 36mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 153
Riemenreferenz = 8M DC
Material = Polyurethan
Weitere Informationen:
Länge:
1224mm
Breite:
36mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
153
Riemenreferenz:
8M DC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2312066, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12248MDC36, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 169,07*
10 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 140,10*
€ 173,09*
1
€ 5,90*
ab € 158,24*
€ 222,07*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 281,62*
€ 333,50*
1
Frei Haus
ab € 482,18*
€ 532,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.