Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 150 Zähne, Teilung 8mm, Maße 62mm x 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312065
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1200 8MDC 62
EAN/GTIN:
     4014486813944
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 1200mm
Breite = 62mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 150
Riemenreferenz = 8M DC
Material = Polyurethan
Weitere Informationen:
Länge:
1200mm
Breite:
62mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
150
Riemenreferenz:
8M DC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2312065, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12008MDC62, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 276,90*
10 Tage
6
€ 5,99*
ab € 238,47*
€ 279,07*
€ 5,90*
ab € 271,01*
€ 353,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 481,23*
€ 544,25*
Frei Haus
ab € 819,83*
€ 889,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,18*
€ 636,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.