Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 125 Zähne, Teilung 8mm, Maße 12mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2312056
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1000 8MDC 12
EAN/GTIN:
     4014486813791
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 1000mm
Breite = 12mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 125
Riemenreferenz = 8M DC
Material = Polyurethan
Weitere Informationen:
Länge:
1000mm
Breite:
12mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
125
Riemenreferenz:
8M DC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2312056, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10008MDC12, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 49,51*
10 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 54,01*
1
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 69,01*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 105,91*
1
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 174,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.