| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2311978 Herst.-Nr.: PHE F40RSBFLG EAN/GTIN: 7316572623152 |
| |
|
| | |
| Bohrung = 30mm Außendurchmesser = 104mm Länge = 23mm Kupplungstyp = Flanschkupplung Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30mm | Außendurchmesser: | 104mm | Länge: | 23mm | Kupplungstyp: | Flanschkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2311978, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, SKF, PHEF40RSBFLG, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,90* | € 24,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,24* | € 27,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,25* | € 57,01* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 46,07* | € 60,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|