Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 4/5 SC NiMH Akku, 1.2V / 2.1Ah, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-231083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-200SCP-1Z
EAN/GTIN:
     5059039698240
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Größe = 4/5 SC
Nennspannung = 1.2V
Kapazität = 2.1Ah
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = Fahnen
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C

NiMH-Hochleistungs-Akkus mit Lötfahnen. Panasonic NiMH-Akkus sind zylinderförmige NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid), die mit Lötfahnen (voretikettiert) geliefert werden. Außerdem sind sie mit ihrer hohen Entladekapazität auch schnell aufladbar und bieten eine zuverlässige, hochwertige Batterie. Die Batterien haben eine gute Lebensdauer, aber dies kann davon abhängen, wie Sie den Akku verwenden und pflegen, sich um den Akku kümmern und Sie haben ein leistungsstarkes Produkt. Die NiMH-Akkus eignen sich für die meisten typischen Anwendungen und sind als Standard-, Hochleistungs-, langlebige und langlebige Batterien erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Akku. Hohe Qualität und Leistung. hoher Sicherheitsstandard. Nickel-Metall-Hybride. Zylinderform. Lötfahnen (voretikettiert). Hohe Entladekapazität. Schnellladen. Lange Lebensdauer. Verschiedene Größen erhältlich. Geeignet für die meisten Anwendungen. Anwendungen. Kfz. Unterhaltungselektronik. Kommunikation. Geräte mit hoher Stromaufnahme. Industrie. Medizin. Tragbare Geräte. Häufig gestellte Fragen. Sind NiMH-Akkus schädlich?. NiMH-Akkus gelten als "grüne" Batterien, da sie umweltfreundlich sind und keine Schwermetalle enthalten. NiMH-Akkus sind im Allgemeinen sicher, beachten Sie immer die Herstellerrichtlinien. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Wie bei allen Batterien, die Sie vorsichtig behandeln und entsorgen müssen, entsorgen Sie Batterien NICHT mit Ihrem Standardmüll. Batterien können in Recyclingbereichen und Sammelstellen für gefährlichen Hausmüll entsorgt werden, oder Sie haben sehr große Mengen an Batterien, die Sie mit speziellen Recyclingzentren in Verbindung setzen können. Sicherheitshinweis. Bei der Arbeit mit NiMH sind sie sehr empfindlich gegenüber Ladeeigenschaften und können bei falscher Handhabung oder Überladung explodieren, da dies Wärme erzeugt. Kunden müssen vor der Verwendung mit NiMH-Akkus vertraut sein, um sie aufzuladen, zu entladen und zu montieren. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für NiMH-Zellen ausgelegt ist. Nie NiMH-Akkus extremen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Größe:
4/5 SC
Nennspannung:
1.2V
Kapazität:
2.1Ah
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
Fahnen
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic nimh akku, nimh akku, nimh akku lötfahne, 231083, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, Panasonic, HHR200SCP1Z, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.