| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2310710 Herst.-Nr.: CXT80 EAN/GTIN: 0095969472937 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Extreme Gehäuse Geeignet für den Einsatz mit = Multimeter Universal = Nein Abmessungen = 27.9 x 31.8 x 12.7cm Höhe = 127mm Länge = 279mm Breite = 318mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Extreme Gehäuse | Geeignet für den Einsatz mit: | Multimeter | Universal: | Nein | Abmessungen: | 27.9 x 31.8 x 12.7cm | Höhe: | 127mm | Länge: | 279mm | Breite: | 318mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Messgerätekoffer, Multimeter, Multitester, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, multimeter fluke, multimeter, hartschalenkoffer transportkoffer, 2310710, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, Fluke, CXT80, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,00* | € 255,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,76* | € 255,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,01* | € 255,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,76* | € 256,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,80* | € 281,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|