Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 2.08Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-230967
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-210AAB
EAN/GTIN:
     5060641273299
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.08Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C
Anschlusstyp = Standard

NiMH-Akkus, wiederaufladbar. Als Ersatz für Trockenbatterien Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.08Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, nimh aa akku, 230967, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, HHR210AAB, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1391
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 7,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 7,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,11*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,88*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,88*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 7,09*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.