Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 6mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309665
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2309665
EAN/GTIN:
     5059044297056
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 6mm
Material = EPDM
Länge = 10m

The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Material:
EPDM
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 6mm, 2309665, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2004204, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.