Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems TFT-LCD-Anzeige 3.5Zoll SPI , 320 x 480pixels, 48.96 x 73.44mm 2,8 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309323
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4DLCD-35480320-IPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.5Zoll
Schnittstellen Typ = SPI
Auflösung = 320 x 480pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 48.96 x 73.44mm
Touch Screen = Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 54.50 x 83.00 x 2.10mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 320cd/m²
Kontrastverhältnis = 1000

The 4D Systems color active-matrix LCD module incorporating amorphous silicon TFT IPS (Thin Film Transistor). It is composed of a color IPSTFT-LCD panel, driver IC, FPC and a backlight unit. The module display area contains 320 x 480 pixels and can display up to 262K colors. This product accords with RoHS environmental criterion. This is a Raw TFT Display, it features no processor and cannot be programmed directly. It needs to be coupled with a Processor and circuitry capable of driving this type of display. For complete modules ready to go, please refer to our Intelligent Display Module products.RoHS compliant LED backlight Operating temperature range from -20 to +70°C This is a Non-Touch display
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.5Zoll
Schnittstellen Typ:
SPI
Auflösung:
320 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
48.96 x 73.44mm
Touch Screen:
Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
54.50 x 83.00 x 2.10mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
320cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000
Weitere Suchbegriffe: 2309323, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, 4DLCD35480320IPS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,05*
€ 35,03*
€ 5,90*
ab € 43,74*
€ 58,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.