Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 128MBit 8 M x 16 DDR 166MHz 16bit Bits/Wort 5ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308438
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C8M16SA-6TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 166MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 12bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Anzahl der Wörter = 8 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Breite = 10.29mm

Der Alliance Memory 128 Mb SDRAM ist ein synchroner Hochgeschwindigkeits-CMOS-DRAM mit 128 Mbit/s. Er ist intern als 4 Bänke mit 2M Word x 16 DRAM mit synchroner Schnittstelle konfiguriert (alle Signale werden an der positiven Flanke des Taktsignals CLK registriert). Lese- und Schreibzugriffe auf den SDRAM sind Burst-orientiert Die Zugriffe beginnen an einem ausgewählten Ort und fahren für eine programmierte Anzahl von Orten in einer programmierten Reihenfolge fort. Die Zugriffe beginnen mit der Registrierung eines Bank Active-Befehls, dem dann ein Lese- oder Schreibbefehl folgt.Automatische Aktualisierung und Selbstaktualisierung 4096 Aktualisierungszyklen/64 ms CKE-Abschaltmodus Einfaches +3,3-V-D2,3-V-Netzteil Schnittstelle: LVTTL
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
166MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
12bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Anzahl der Wörter:
8 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 2308438, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C8M16SA6TIN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
108
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,68*
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 6,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 324 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2052 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 397,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.