Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 1Gbit 64 M x 16 DDR2 400MHz 16bit Bits/Wort FBGA 84-Pin, 1,7 V bis 1,9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308437
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C64M16D2A-25BIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 1Gbit
SDRAM-Klasse = DDR2
Datenumfang = 400MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Anzahl der Wörter = 64 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 84
Abmessungen = 8.1 x 12.5 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 8.1mm
Arbeitsspannnung max. = 1,9 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR2
Datenumfang:
400MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Anzahl der Wörter:
64 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
84
Abmessungen:
8.1 x 12.5 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
8.1mm
Arbeitsspannnung max.:
1,9 V
Weitere Suchbegriffe: 2308437, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C64M16D2A25BIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.