Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 1Gbit 64 M x 16 DDR2 400MHz 16bit Bits/Wort FBGA 84-Pin, 1,7 V bis 1,9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308436
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C64M16D2A-25BIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 1Gbit
SDRAM-Klasse = DDR2
Datenumfang = 400MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Anzahl der Wörter = 64 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 84
Abmessungen = 8.1 x 12.5 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 8.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der Alliance Memory AS4C64M16D2A ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Doppeldatenspeicher (DDR2) mit synchronem dynamischem Random Access Memory (SDRAM), der 1024 Mbit in einem 16-Bit breiten Daten-E/As enthält. Er ist intern als 8-Bank-DRAM, 8 Bänke x 8-MB-Adressen x 16 E/As konfiguriert. Das Gerät wurde entwickelt, um DDR2-DRAM-Schlüsselfunktionen wie die gebuchte CAS-Nr. mit additiver Latenz, Schreiblatenz = Leselatenz -1, Off-Chip-Treiberimpedanzanpassung (OCD) und On Die Termination (ODT) zu erfüllen.Unterstützt JEDEC-Takt-Jitter-Spezifikation Vollständig synchroner Betrieb Schnelle Taktrate: 400 MHz Differenzialuhr, CK und CK# Bidirektionaler Einzel-/Differenzial-Datenstroboskop DQS und DQS# 8 interne Banken für gleichzeitigen Betrieb 4-Bit-Prefetch-Architektur Inte
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR2
Datenumfang:
400MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Anzahl der Wörter:
64 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
84
Abmessungen:
8.1 x 12.5 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
8.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2308436, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C64M16D2A25BIN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
209
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,32*
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 8,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 209 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 418 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 627 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 1045 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2090 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 209 Stück
Mindestbestellmenge: 209 Stück ( entspricht € 1.111,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.