Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 64MBit 4 M x 16 DDR 200MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308429
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C4M16SA-6TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 64MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 200MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 4M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Der Alliance Memory 64 Mb SDRAM ist ein synchroner Hochgeschwindigkeits-CMOS-DRAM mit 64 Mbit/s. Er ist intern als 4 Bänke mit 1M Word x 16 DRAM mit synchroner Schnittstelle konfiguriert (alle Signale werden an der positiven Flanke des Taktsignals CLK registriert). Lese- und Schreibzugriffe auf den SDRAM sind Burst-orientiert Die Zugriffe beginnen an einem ausgewählten Ort und fahren für eine programmierte Anzahl von Orten in einer programmierten Reihenfolge fort. Die Zugriffe beginnen mit der Registrierung eines Bank-Activate-Befehls, dem dann ein Lese- oder Schreibbefehl folgt.Schnelle Zugriffszeit ab Uhr: 4,5/5,4/5,4 ns Schnelle Taktrate: 200/166/143 MHz Vollständig synchroner Betrieb Interne verrohrungsbeschlungener Architektur 1 M Wort x 16-Bit x 4-Bank
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
200MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
4M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 2308429, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C4M16SA6TIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,20052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 1,83519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,14052*
€ 339,31722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,16092*
€ 321,49149
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 261,33084*
€ 310,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,33088*
€ 295,51375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,88*
€ 271,1772
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 214,75044*
€ 255,55302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,20052*
€ 235,85862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.