Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 512MBit 32 M x 16 DDR 200MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308428
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C32M16SB-7TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 512MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 200MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 32 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
200MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
32 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 2308428, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C32M16SB7TIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.