Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 256MBit 16 M x 16 DDR 166MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308420
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C16M16SA-7TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 256MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 166MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 16 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
166MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
16 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2308420, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C16M16SA7TCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.