Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308397
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR2121B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Relais
Subminiaturrelais
smd relais
Laststrom max. = 200 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 250 V ac/dc
Schalttyp = AC/DC
Kontaktanordnung = 2 x 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = VOR2121

Das Vishay Dual 1 Form A Halbleiterrelais ist ein Zweikanal-Schließer-optisch isoliertes Halbleiterrelais (1-poliger Wechsler - 1 Form A). Die hybride Architektur ermöglicht schnelle Schaltzeiten mit einem großen Betriebstemperatur- und Umgebungstemperaturbereich. Eine hoch effizient GaAlAS IRED sorgt für einen niedrigen Durchlassstrom auf der Eingangsseite. Auf der Ausgangsseite liefern die leistungsstarken MOSFET-Schalter eine geringe RON und kann sowohl DC- als auch AC-Signale empfangen.Es sorgt für sauberes prellfreies Schalten Er verfügt über Strombegrenzungsschutz und einen großen Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
200 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
250 V ac/dc
Schalttyp:
AC/DC
Kontaktanordnung:
2 x 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
VOR2121
Weitere Suchbegriffe: 2308397, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiterrelais, Vishay, VOR2121B8, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.