Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TPE Kondensator, Tantal, 330μF, 2.5V dc SMD, ±20%, Gehäuse B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306352
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETPE330MIB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 330µF
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Toleranz = ±20%
Serie = TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
330µF
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Toleranz:
±20%
Serie:
TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd tantal elko, tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 2306352, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Panasonic, ETPE330MIB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,70*
10
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,08*
2 Tage
1900
5
€ 14,99*
ab € 0,397*
€ 1,374*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.