Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 2,5VDC; TPE; SMD; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 2,5VDC; TPE; SMD; ±20%; 1000h
Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 2,5VDC; TPE; SMD; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-ETPE330MIB-BULK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETPE330MIB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
panasonic smd kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Impedanz: 18mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TPE
Betriebsstrom: 2,45A
Herstellerserie: POSCAP
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.